Beli Gagang Gergaji Kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Gergaji Tangan Gagang KayuDeskripsi:TEKIRO Gergaji tangan 3 mata. Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon SteelMerupakan alat pemotong kayu dengan 3 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.atribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Dimension 4 (mm): 35
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPRDeskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Dimension 4 (mm): 35
- Dimension 5 (mm): 116
- TAGPro Sekop Gagang KayuDeskripsi:Kepala sekop terbuat dari plat baja ukuran 1.4mm dengan cat full coating sehingga membuat tampilan lebih bagus dan tidak akan berkarat. Handle kayu yang kuat dan halus serta presisi serta menyesuaikan genggaman standart dan cat warna kayu yang menarik. Grip yang memiliki warna yg menarik dan di desain sesuai dengan genggaman yang standar sehingga enak digunakan.atribut:
- Head Size (mm): 1.4
- Head Material: Plat Baja
- Handle Material: Kayu
- Overall Length (cm): 103.0
- Width (cm): 23
- Height (cm): 29.0
- TAGPro Cangkul Gagang KayuDeskripsi:Kepala cangkul terbuat dari plat baja ukuran 2mm dengan cat berkualitas sehingga membuat tampilan lebih bagus dan tidak akan berkarat. Handle kayu sonokeling/jati yang kuat dan halus serta presisi serta menyesuaikan genggaman standart.atribut:
- Head Size (mm): 2
- Handle Material: Kayu sonokeling/jati
- Head Material: Plat Baja
- Overall Length (cm): 80.0
- Width (cm): 18
- Height (cm): 24.0
- TRUSCO Cut SawDeskripsi:Common wood, laminated wood, plywood, concrete panel, bamboo, crosscut of hardwoodatribut:
- Blade Length (mm): 270
- Length (mm): 610
- Material: Blade / Knife For Carbon Steel, Handle / Rattan
- Weight (g): 183
- Purpose of Use: For cross cut of general wood, laminated wood, decorative plywood, plywood panel, bamboo, hard wood.
- TEKIRO Hacksaw Frame (Gergaji Tangan)Deskripsi:Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade changeatribut:
- Size (inch): 12
- Material: Bimetal
- Dimension 2 (mm): 359
- Dimension 1 (mm): 370
- Dimension 4 (mm): 132
- Dimension 5 (mm): 124
- Dimension 3 (mm): 208
- American Tool Gergaji Gagang Kayuatribut:
- Material: T10 steel
- TAGPro Sekop PVC Gagang KayuDeskripsi:Kepala sekop terbuat dari PVC tebal dan ringan sehingga memudahkan untuk pekerjaan yang cepat serta anti karat karena berbahan PVC. Handle kayu yang kuat dan halus serta presisi serta menyesuaikan genggaman standart dan cat warna kayu yang nnenarik. Grip yang menniliki warna yg menarik dan di desain sesuai dengan genggaman yang standar sehingga enak digunakan.atribut:
- Head Material: PVC
- Handle Material: Kayu
- Overall Length (cm): 103
- Width (cm): 23.0
- Height (cm): 29
- TRUSCO Multi Saw FrameDeskripsi:22atribut:
- Material: Handle: ABS Resin, TPR
- Set Contents: Bimetal Saw Blade 1 Unit, Bimetal Saber Saw Blade 1Unit (For Ironworking), Carbon Saber Saw Blade 1 Unit (For Woodworking)
- Handle Length (mm): 180
- Accessories: Bimetal Saw Blade 1 Sheet, Bimetal Saber Saw Blade (for iron work), Carbon Saber Saw Blade (for wood work)
- TEKIRO Pahat KayuDeskripsi:Pahat merupakan salah satu alat yang sangat penting dipergunakan dalam bangunan terutama untuk pekerjaan kayu.TEKIRO Pahat Kayu. Merupakan alat yang digunakan untuk mengukir atau melubangi benda kerja sesuai dengan desain yang diinginkan. Dengan handle karet membuatnya tidak mudah slip selama penggunaanFungsi : Untuk mengukir atau mengikis benda kerja menjadi bentuk yang diinginkanMaterial : Heat Treated Carbon SteelKeunggulan Pahat Tekiro :Lebih TajamEnak DigenggamTidak Mudah Rusak
- Kennedy Meteor Hand SawDeskripsi:550mm (22Inch) hand saw with a high quality hardened and tempered steel blade with specially hardened teeth. Stays sharp longer. Fitted with a bi-material handle with fingerline for comfort and accuracy. Three ground edges per tooth. Cuts on back stroke. Designed to cut chipboard, blockboard, timber, plywood, hardboard, plasterboard, PVC and laminates.atribut:
- Blade Material: Steel
- Type: Hand Saw
- Blade length: 560mm
- Handle Material: Bi-material
- Blade Coating/Finish: Uncoated
- Makita Gergaji Bundar TCT untuk Kayuatribut:
- Size: 255 X 40T
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
Daftar Harga Gagang Gergaji Kayu Terbaru April 2026
| TEKIRO Gergaji Tangan Gagang Kayu | Rp99.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPR | Rp85.900 |
| TAGPro Sekop Gagang Kayu | Rp109.900 |
| TAGPro Cangkul Gagang Kayu | Rp109.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp56.900 |
| TRUSCO Cut Saw | Rp249.900 |
| SUN-FLEX Gergaji Kayu | Rp32.900 |
| JETJO TOOLS Gergaji Tangan 2 Mata Gagang Kayu | Rp82.900 |
| TEKIRO Hacksaw Frame (Gergaji Tangan) | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/pzP103683935-2.jpg)









/3kP102312128-3.jpg)